Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4HFV2 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 1/4 inch, 100PK | AD7YVD

APPROVED VENDOR 4HFV2 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 1/4 inch, 100 buc

În stoc
Element: AD7YVD Model: 4HFV2
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
€40.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaZinc mecanic
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.1 / 2 "
Păstrarea Dia.1 / 4 "
Grosime0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV2 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 1/4 inch, 100 buc
€40.46 /ambalaj