Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4HFV4 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 3/8 inch, 100PK | AD7YVF

APPROVED VENDOR 4HFV4 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 3/8 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AD7YVF Model: 4HFV4
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
€61.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaZinc mecanic
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.25 / 32 "
Păstrarea Dia.3 / 8 "
Grosime0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV4 împingere piuliță de reținere șurub din oțel 3/8 inch, 100 buc
€61.29 /ambalaj