Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4HFW7 Push Piulă de reținere a știftului din oțel 5/16 inch, 200PK | AD7YVU

APPROVED VENDOR 4HFW7 Push Piulă de reținere a știftului din oțel 5/16 inch, 200 buc

În stoc
Articol: AD7YVU Model: 4HFW7
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
€28.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți piulița
finalizareaZinc mecanic
În interiorul Dia.0.456 "
MaterialArc de otel
În afara Dia.5 / 8 "
Păstrarea Dia.5 / 16 "
Grosime0.014 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW7 Push Piulă de reținere a știftului din oțel 5/16 inch, 200 buc
€28.54 /ambalaj