Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4NEY4 Cuie pentru acoperiș plat 1 1/2 inch lungime, 187PK | AD8XCW

APPROVED VENDOR 4NEY4 Cuie pentru acoperiș plat, lungime de 1 1/2 inch, 187 PK

În stoc
Articol: AD8XCW Model: 4NEY4
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
€13.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghii de acoperiș
Aproximativ. Pkg. Cant.187
Diametru0.12 "
finalizareaElectro Galvanizat
Ecartament11
Cap Dia.7 / 16 "
Tip capPlat mare
Lungime1.5 "
MaterialOţel
pachetul Greutate1 lbs.
Tip ShankSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7317005530
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY4 Cuie pentru acoperiș plat, lungime de 1 1/2 inch, 187 PK
€13.42 /ambalaj