Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4NFC2 Anchor Spikes 3/8 X 12 Inch Length, 13PK | AD8XEE

APPROVED VENDOR 4NFC2 țepi de ancorare 3/8 X 12 inch lungime, 13 buc.

În stoc
Articol: AD8XEE Model: 4NFC2
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
€34.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpicuri de ancorare cu cap plat
Diametru3 / 8 "
finalizareaLuminos
Cap Dia.3 / 4 "
Tip capPlat
Lungime12 "
MaterialOţel
Tip ShankSmooth, Diamond Point
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7317005520
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC2 țepi de ancorare 3/8 X 12 inch lungime, 13 buc.
€34.94 /ambalaj