Furnizor APROBAT 4NTD1 Tuburi 0.243 inch ID 5/16 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMB

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTD1 0.243 inch ID 5/16 inch diametru exterior aluminiu

Articol: AD8ZMB Model: 4NTD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€42.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.243 "
Lungime6"
MaterialAluminiu
Presiune maximă2074 PSI
În afara Dia.5 / 16 "
Temp. Gamă-452 la 400 F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7608100030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăTipPreț
Furnizor APROBAT 36719 Tuburi sudate 1/4 inch 6 picioare 304 oțel inoxidabil | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 oțel inoxidabil8125 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade FSudate€48.80
RFQ
Furnizor APROBAT 4NRX3 Tuburi 0.132 inch ID 3/16 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Aluminiu1624 PSI3 / 16 "--452 la 400 FSeamless€51.46
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTC8 Tuburi 0.152 inch ID 1/4 inch Diametru exterior Aluminiu | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Aluminiu3618 PSI1 / 4 "--452 la 400 FSeamless€28.91
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTE2 Tuburi 0.527 inch ID 5/8 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMM 4NTE20.049 "0.527 "Aluminiu1463 PSI5 / 8 "--452 la 400 FSeamless€58.22
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTE4 Tuburi 0.652 inch ID 3/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZMP 4NTE40.049 "0.652 "Aluminiu1222 PSI3 / 4 "--452 la 400 FSeamless€46.50
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTJ5 Tuburi 0.68 inch ID 3/4 inch diametru exterior Aluminiu | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Aluminiu873 PSI3 / 4 "--452 la 400 FSeamless€79.12
RFQ
Furnizor APROBAT 4NTL1 Tuburi 0.132 inch ID 0.187 inch Diametru exterior 6 picioare | AD8ZPG 4NTL10.035 "0.187 "316 oțel inoxidabil5780 psi @ 72 grade F3 / 16 "+/-. 125 "-325 până la 1500 grade FSeamless€90.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 4NTD1 0.243 inch ID 5/16 inch diametru exterior aluminiu
€42.52 /unitate