Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4NXV5 T cu trei prize Dimensiunea nominală a conductei 1 1/2 in | AD9AMZ

APPROVED VENDOR 4NXV5 T cu trei prize Dimensiunea nominală a țevii 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD9AMZ Model: 4NXV5
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
€48.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj structural de țevi
Diametru1.9 "
MaterialFontă
Rezistența la tracțiune a materialului (Lb.)De-a lungul 50,000
Dimensiunea nominală a conductei (in.)1-1 / 2
Set de șuruburiCarcasă întărită
TipTricou cu trei prize

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7307193085
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialTipPreț
VANZATOR APROBAT 4NXP5 T cu o singură priză Dimensiunea nominală a țevii 1 in | AD9ALK 4NXP51.32 "FontăTee cu o singură priză€10.91
Furnizorul APROBAT 4NXP6 Cuplaj drept Dimensiunea nominală a conductei 1 in | AD9ALL 4NXP61.32 "FontăCuplaj drept€1.16
Furnizorul APROBAT 4NXP7 Cot Dimensiunea nominală a țevii 1 in | AD9ALM 4NXP71.32 "FontăCot€14.50
VANZATOR APROBAT 4NXP9 Dimensiunea conductei cu cot cu ieșire laterală 1 in | AD9ALP 4NXP91.32 "FontăCot lateral€16.41
VANZATOR APROBAT 4NXR1 T cu ieșire laterală Dimensiunea nominală a țevii 1 in | AD9ALQ 4NXR11.32 "FontăTee cu ieșire laterală€15.35
VÂNTORUL APROBAT 4NXR2 T cu trei prize Dimensiunea nominală a țevii 1 in | AD9ALR 4NXR21.32 "FontăTricou cu trei prize€16.41
Furnizorul APROBAT 4NXR3 Dimensiunea nominală a conductei încrucișate cu alunecare 1 in | AD9ALT 4NXR31.32 "FontăCrucea Slip-On€14.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NXV5 T cu trei prize Dimensiunea nominală a țevii 1 1/2 in
€48.33 /unitate