VÂNTORUL APROBAT 4RWR2 Șurub cu cap hexagonal Grad 8 7/16-20 X 1-1/2, 480PK | AD9HKL

APPROVED VENDOR 4RWR2 Șurub cu cap hexagonal grad 8 7/16-20 X 1-1/2, 480PK

În stoc
Articol: AD9HKL Model: 4RWR2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€255.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC24 până la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.559
Înălțimea navei (cm)10.5
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWR2 Șurub cu cap hexagonal grad 8 7/16-20 X 1-1/2, 480PK
€255.84 /ambalaj