VANZATOR APROBAT 4RXT9 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 2800PK | AD9HRL

APPROVED VENDOR 4RXT9 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 2800PK

În stoc
Element: AD9HRL Model: 4RXT9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€408.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.47 / 64 "
Grosimea flanșei0.040 "
Calitate2
Înălţime11 / 32 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessRC 45 min suprafață
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.13
Înălțimea navei (cm)10.95
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT9 Flanșă contrapiuliță 3/8-16, 2800PK
€408.73 /ambalaj