Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4TNV1 Niplu 2 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2 inch Lungime Program 80 | AD9MRA

APPROVED VENDOR 4TNV1 Mamelon 2 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2 inch Lungime Program 80

În stoc
Element: AD9MRA Model: 4TNV1
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
€44.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.2"
Lungime2.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4TNW1 Mamelon 2 inch 304 oțel inoxidabil 3 inch Lungime Program 80 | AD9MRK 4TNW13"€57.22
VANZATOR APROBAT 4TNX1 Mamelon 2 inch 304 oțel inoxidabil 3 1/2 inch Lungime Program 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "€57.93
VÂNȚORUL APROBAT 4TNY1 Mamelon 2 inch 304 din oțel inoxidabil 4 inch Lungime Program 80 | AD9MTE 4TNY14"€74.49
Furnizor APROBAT 4TNZ1 Mamelon 2 inch 304 din oțel inoxidabil 5 inch Lungime Program 80 | AD9MTN 4TNZ15"€95.86
VÂNȚORUL APROBAT 4TPA1 Mamelon 2 inchi din oțel inoxidabil 304 6 inci Lungime Program 80 | AD9MUF 4TPA16"€118.05
VÂNȚORUL APROBAT 4TPD1 Mamelon 2 inch 304 oțel inoxidabil 10 inch Lungime Program 80 | AD9MVA 4TPD110 "€137.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNV1 Mamelon 2 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2 inch Lungime Program 80
€44.20 /unitate