VÂNZĂTOR APROBAT 4VPF9 Șaibă de blocare divizată 3/4 inch, 1250PK | AD9XNX

APPROVED VENDOR 4VPF9 Șaibă de blocare divizată 3/4 inch, 1250PK

Articol: AD9XNX Model: 4VPF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriNegru
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.753 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.265 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.188 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.4
Înălțimea navei (cm)11.01
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318210030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPF9 Șaibă de blocare divizată 3/4 inch, 1250PK