Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA5 Aligator Large | AE2DUZ

APPROVED VENDOR Clipuri de testare modulare 4WRA5 Aligator Large

În stoc
Articol: AE2DUZ Model: 4WRA5
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClipe de test modulare
CuloriNegru, Rosu
Material izolantIzolație dublă
Material maxilarOțel placat cu nichel
Lungime3.875 "
Max. Amperi10
Max. Voltaj1000
Dimensiunea deschiderii20 "
Descrierea mufei și a conectoruluiSiguranță învelită Banana Jack de 4 mm
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V, CAT IV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial maxilarLungimeMax. AmperiMax. VoltajDimensiunea deschideriiDescrierea mufei și a conectoruluiEvaluarea siguranțeiPreț
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA4 Aligator Medium | AE2DUY 4WRA4Oțel placat cu nichel2.187 "53007.625 "Siguranță învelită Banana Jack de 4 mmCAT II 300V€10.48
VINDATOR APROBAT 4WRA8 Test Clips Aligator | AE2DVC 4WRA8Oțel placat cu nichel2.5 "1010007.875 "Priză pentru banane de 4 mmCAT III 1000V€30.24
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRC3 Aligator Large | AE2DVG 4WRC3Fier de călcat dublu4.187 "1910001.625 "Priză pentru banane de 4 mmCAT III 1000V, CAT IV 600V€62.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Clipuri de testare modulare 4WRA5 Aligator Large
€17.63 /unitate