Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4WRA8 Test Clips Aligator | AE2DVC

APPROVED VENDOR 4WRA8 Test Clips Aligator

În stoc
Articol: AE2DVC Model: 4WRA8
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClipe de test modulare
CuloriNegru, Rosu
Material izolantIzolație dublă
Material maxilarOțel placat cu nichel
Lungime2.5 "
Max. Amperi10
Max. Voltaj1000
Dimensiunea deschiderii7.875 "
Descrierea mufei și a conectoruluiPriză pentru banane de 4 mm
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial maxilarLungimeMax. AmperiMax. VoltajDimensiunea deschideriiDescrierea mufei și a conectoruluiEvaluarea siguranțeiPreț
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA4 Aligator Medium | AE2DUY 4WRA4Oțel placat cu nichel2.187 "53007.625 "Siguranță învelită Banana Jack de 4 mmCAT II 300V€10.48
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA5 Aligator Large | AE2DUZ 4WRA5Oțel placat cu nichel3.875 "10100020 "Siguranță învelită Banana Jack de 4 mmCAT III 1000V, CAT IV 600V€17.63
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRC3 Aligator Large | AE2DVG 4WRC3Fier de călcat dublu4.187 "1910001.625 "Priză pentru banane de 4 mmCAT III 1000V, CAT IV 600V€62.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA8 Test Clips Aligator
€30.24 /unitate