Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA4 Aligator Medium | AE2DUY

APPROVED VENDOR Clipuri de testare modulare 4WRA4 Aligator Medium

În stoc
Element: AE2DUY Model: 4WRA4
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
€10.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClipe de test modulare
CuloriNegru, Rosu
Material izolantIzolație dublă
Material maxilarOțel placat cu nichel
Lungime2.187 "
Max. Amperi5
Max. Voltaj300
Dimensiunea deschiderii7.625 "
Descrierea mufei și a conectoruluiSiguranță învelită Banana Jack de 4 mm
Evaluarea siguranțeiCAT II 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial maxilarLungimeMax. AmperiMax. VoltajDimensiunea deschideriiDescrierea mufei și a conectoruluiEvaluarea siguranțeiPreț
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRA5 Aligator Large | AE2DUZ 4WRA5Oțel placat cu nichel3.875 "10100020 "Siguranță învelită Banana Jack de 4 mmCAT III 1000V, CAT IV 600V€17.63
VINDATOR APROBAT 4WRA8 Test Clips Aligator | AE2DVC 4WRA8Oțel placat cu nichel2.5 "1010007.875 "Priză pentru banane de 4 mmCAT III 1000V€30.24
Furnizor APROBAT Clipuri de testare modulare 4WRC3 Aligator Large | AE2DVG 4WRC3Fier de călcat dublu4.187 "1910001.625 "Priză pentru banane de 4 mmCAT III 1000V, CAT IV 600V€62.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Clipuri de testare modulare 4WRA4 Aligator Medium
€10.48 /unitate