Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5/16-18X1750-SL Șurub cu cap 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Șurub cu cap 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

În stoc
Element: AB3AKF Model: 5 / 16-18X1750-SLCrucea Ref: 1RA35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 64 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Șef Grosime0.250 "
Tip capstriate
Șef Lățime1 / 4 "
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL Șurub cu cap 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
€130.74 /ambalaj