APPROVED VENDOR 5/8CU-S GRAY Tilt Truck Medium-duty 5/8 Cubic Yard Gray | AF4CXD 8RHM7

APPROVED VENDOR 5/8CU-S GRAY Tilt Truck Medium-duty 5/8 Cubic Yard Gray

În stoc
Articol: AF4CXD Model: 5/8CU-S GRAYRef. transversală: 8RHM7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,627.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.4"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Înălţime32 "
Material pentru buncărpolietilenă
Tip buncărDe serviciu mediu
Capacitate de încărcare1000 lb.
Materialpolietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
Capac optionalMfr. Nr. 5/8 capac
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală55.5 "
Lățimea totală26.5 "
Volum5/8 cu. yd.
Capacitate volum5/8 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCaster Dia.Material de rotireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 21VK33 Camion înclinat Hd 1/2 Yard cubi 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 lb.4"-38.63 "65 "28 "1/2 cu. yd.10 "€1,262.83
VANZATOR APROBAT 21VK34 Camion cu înclinare Hd 1 Yard cubică 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 lb.5"-44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 "€1,779.09
RFQ
APPROVED VENDOR 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 lb.4"-38.63 "65 "30 "1/2 cu. yd.10 "€1,016.74
Furnizor APROBAT 21VK36 Stivuitor Hd 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 lb.5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "€1,656.64
RFQ
Furnizor APROBAT 21VK37 Camion înclinat Hd Remorcabil 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 lb.6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu. yd.16 "€1,057.35
Furnizor APROBAT 21VK38 Camion înclinat Hd Remorcabil 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 lb.6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "€3,183.04
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 21VK39 Camion cu înclinare Utilaj ușoară 1/2 Yard cubică 300 Lb | AB6KUV 21VK39300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu. yd.10 "€967.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5/8CU-S GRAY Tilt Truck Medium-duty 5/8 Cubic Yard Gray
€1,627.35 /unitate