Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513121G Flat Washer Uss Fits 1 Inch, 10PK | AF2XHP 6YPJ1

APPROVED VENDOR 513121G Flat Washer Uss Fits 1 Inch, 10PK

În stoc
Articol: AF2XHP Model: 513121GCrucea Ref: 6YPJ1
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
€29.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate1.65
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1"
Grosime0.165 "
Grosime Toleranță+.027 / -. 029
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513121G Flat Washer Uss Fits 1 Inch, 10PK
€29.31 /ambalaj