Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 513131G Mașină de spălat plată Uss Se potrivește cu 1 1/8 inch, 5PK | AF2XHQ 6YPJ2

APPROVED VENDOR 513131G Mașină de spălat plată Uss pentru 1 1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XHQ Model: 513131GCrucea Ref: 6YPJ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.25 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.75 "
pachetul Greutate0.97
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1.125 "
Grosime0.165 "
Grosime Toleranță+.027 / -. 029
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513131G Mașină de spălat plată Uss pentru 1 1/8 inch, 5 buc.
€14.31 /ambalaj