Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 514061G Mașină de spălat plată Sae Fits 1/2 inch, 25PK | AF2XHY 6YPJ9

APPROVED VENDOR 514061G Mașină de spălat plată Sae pentru 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2XHY Model: 514061GCrucea Ref: 6YPJ9
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
€7.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 1 / 16 "
pachetul Greutate0.38
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.095 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 021
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514061G Mașină de spălat plată Sae pentru 1/2 inch, 25 buc.
€7.37 /ambalaj