Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XJB 6YPK2

APPROVED VENDOR 514101G Mașină de spălat plată Sae pentru 3/4 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AF2XJB Model: 514101GCrucea Ref: 6YPK2
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
€13.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 15 / 32 "
pachetul Greutate0.74
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea3 / 4 "
Grosime0.134 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 026
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514101G Mașină de spălat plată Sae pentru 3/4 inch, 20 buc.
€13.37 /ambalaj