Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 514161G Flat Washer Sae Fits 1 1/2 Inch, 5PK | AF2XJG 6YPK7

APPROVED VENDOR 514161G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AF2XJG Model: 514161GCrucea Ref: 6YPK7
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
€13.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.3"
pachetul Greutate1.05
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1.5 "
Grosime0.165 "
Grosime Toleranță+.027 / -. 029
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514161G Mașină de spălat plată Sae pentru 1 1/2 inch, 5 buc.
€13.37 /ambalaj