Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DE50 Spring Pin Slotted M4 X 50Mm L, 10PK | AE3GNM

APPROVED VENDOR 5DE50 Știft cu arc cu fante M4 X 50 mm L, 10 buc

În stoc
Articol: AE3GNM Model: 5DE50

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€3.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)4.40-4.60mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.65mm
Referință lungime șanț0.65mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2527
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)4.00-4.20mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM4
Lungime totală50mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.80mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE50 Știft cu arc cu fante M4 X 50 mm L, 10 buc
€3.59 /ambalaj