Furnizor APROBAT 5DPA3 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 12 Cu Ft | AE3JNK

APPROVED VENDOR 5DPA3 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 12 Cu Ft

Articol: AE3JNK Model: 5DPA3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor cu aer forțat de înaltă performanță
Dimensiuni utile în interior24 x 24 x 36 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit36 x 33 x 54 "
consum de energie3600 Watts
Alimentare240V 50/60 Hz, 18.4 A
Capacitatea raftului50 lbs.
Temp. Gamă50 până la 260 de grade C
Volum12.0 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.67
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8514100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție sudată cu perete dublu, izolație din fibră de sticlă de 3", control digital al temperaturii

Variante de produs

ProdusModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareTemp. GamăVolumPreț
Furnizor APROBAT 5DPA0 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 3.8 Cu Ft | AE3JNG 5DPA0X x 28 28 371600 Watts120V, 50/60 Hz, 16 A35 până la 260 de grade C3.8 cu. ft.-
RFQ
Furnizor APROBAT 5DPA1 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 3.8 Cu Ft | AE3JNH 5DPA1X x 28 28 371800 Watts240V 50/60 Hz, 9.2 A35 până la 260 de grade C3.8 cu. ft.-
RFQ
Furnizor APROBAT 5DPA2 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 6.7 Cu Ft | AE3JNJ 5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240V 50/60 Hz, 11.7 A35 până la 260 de grade C6.7 cu. ft.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA3 Cuptor cu aer forțat de înaltă performanță 12 Cu Ft