Furnizor APROBAT 5DPA6 Cuptor de laborator pentru sarcini grele 2.3 Cu Ft 240v | AE3JNM

APPROVED VENDOR 5DPA6 Cuptor de laborator pentru sarcini grele 2.3 Cu Ft 240v

Articol: AE3JNM Model: 5DPA6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor de laborator pentru sarcini grele
Dimensiuni utile în interior18 x 18 x 12 "
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit24 x 24.5 x 26 "
consum de energie1200 Watts
Alimentare240V, 50/60 Hz, 15 A
Capacitatea raftului50 lbs.
Temp. Precizie+/- 3
Temp. Gamă40 până la 204 de grade C
Volum2.3 mXNUMX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.99
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8514100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Motor și ventilator situat deasupra camerei cuptorului din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA6 Cuptor de laborator pentru sarcini grele 2.3 Cu Ft 240v