Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5DU10 Știft cu arc cu fante 302 Ss M10 X 40Mm, 5PK | AE3KKH

APPROVED VENDOR 5DU10 știft cu arc cu fante 302 inox M10 X 40 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3KKH Model: 5DU10
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
€24.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,773
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)10.00-10.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM10
Lungime totală40mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU10 știft cu arc cu fante 302 inox M10 X 40 mm, 5 buc.
€24.87 /ambalaj