Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DU14 Știft cu arc cu fante din oțel inoxidabil 302 M10 x 60mm | AE3KKM

APPROVED VENDOR 5DU14 Știft cu arc cu fante din oțel inoxidabil 302 M10 x 60 mm

În stoc
Articol: AE3KKM Model: 5DU14
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
€2.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)10.50-10.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,773
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)10.00-10.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM10
Lungime totală60mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui2.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU14 Știft cu arc cu fante din oțel inoxidabil 302 M10 x 60 mm
€2.19 /unitate