Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DV48 Spring Pin Slotted Steel M8 X 30Mm, 50PK | AE3KXH

APPROVED VENDOR 5DV48 știft cu arc din oțel cu fante M8 X 30 mm, 50 buc

În stoc
Articol: AE3KXH Model: 5DV48
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
€27.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)8.50-8.80mm
Lungimea șanfrenului (min.)2mm
Referință lungime șanț2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)9613
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)8.00-8.30mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM8
Lungime totală30mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV48 știft cu arc din oțel cu fante M8 X 30 mm, 50 buc
€27.41 /ambalaj