Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5EE43 Spring Pin Heavy-Duty Coiled 1/8 X 2 L, 50PK | AE3NAP

APPROVED VENDOR 5EE43 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 1/8 X 2 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3NAP Model: 5EE43
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
€30.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.130-0.136 "
Diametrul teșitului0.121 "
Referință lungime șanț0.044 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2000
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.124-0.129 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessRC43-52
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE43 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 1/8 X 2 L, 50 buc.
€30.24 /ambalaj