Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5EE91 Știft cu arc spiralat din oțel M4 X 14Mm, 25PK | AE3NCB

APPROVED VENDOR 5EE91 știft cu arc spiralat din oțel M4 X 14 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AE3NCB Model: 5EE91

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)4.20-4.40mm
Diametrul teșitului3.9mm
Referință lungime șanț1.1mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2158
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)3.98-4.12mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM4
Lungime totală14mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE91 știft cu arc spiralat din oțel M4 X 14 mm, 25 buc
€16.31 /ambalaj