Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GAZ4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 x 3.5 mm | AE3UNY

APPROVED VENDOR 5GAZ4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 x 3.5 mm

În stoc
Articol: AE3UNY Model: 5GAZ4
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
€12.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime30mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC27 până la C35
MărimeaM30 X 3.5
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAspru
TipCu inserție din nailon
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ4 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 x 3.5 mm
€12.77 /unitate