VÂNZĂTOR APROBAT 5KHP4 piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 1000PK | AE4GXT

APPROVED VENDOR 5KHP4 piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 1000 PK

Element: AE4GXT Model: 5KHP4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime31 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessHRC 24-35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.39
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHP4 piuliță hexagonală grad 2H 1/2-13, 1000 PK