Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MA36 Șurub de legare, 5UC | AE4PAM

APPROVED VENDOR 5MA36 Șurub de fixare, 5 buc

În stoc
Element: AE4PAM Model: 5MA36
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
€7.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de șurub de țeavă de legare
Tipul de unitateCombinație
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului5 / 32 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA36 Șurub de fixare, 5 buc
€7.28 /ambalaj