Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5MB93 Binding Post 13/64 X 1 1/4 Inch, 25PK | AE4PKG

APPROVED VENDOR 5MB93 Stâlp de legare 13/64 X 1 1/4 inch, 25PK

În stoc
Articol: AE4PKG Model: 5MB93
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
€22.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1.25 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAluminiu
Rockwell HardnessB60 pentru butoi și C45 pentru capacul de acționare
Forța de tracțiune45,000 psi pentru Barrel și 73,000 psi pentru Drive Cap
Dimensiune de filet8-32
TipAtingeți În

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616109030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Conduceți capacul Dia. (3/8 ")
    • Înălțimea capacului de acționare (1/16 ")
    • Material capac capac (oțel nichelat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB93 Stâlp de legare 13/64 X 1 1/4 inch, 25PK
€22.70 /ambalaj