Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5P968 Flanșă pentru podea 3/4 inch Npt Font maleabil | AE4ZRU

APPROVED VENDOR 5P968 Flanșă de podea 3/4 inch Npt Font maleabil

În stoc
Articol: AE4ZRU Model: 5P968

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa podelei
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.25 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307199080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2WJ70 Flanșă de podea 3 inch Npt Font maleabil | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€102.80
Furnizor APROBAT 5P965 Flanșă de podea 1/4 inch Npt Font maleabil | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€15.28
Furnizor APROBAT 5P966 Flanșă de podea 3/8 inch Npt Font maleabil | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€29.67
VANZATOR APROBAT 5P967 Flanșă de podea 1/2 inch Npt Font maleabil | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€15.04
VANZATOR APROBAT 5P969 Flanșă de podea 1 inch Npt Font maleabil | AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.85
Furnizor APROBAT 5P970 Flanșă de podea 1 1/4 inch galvanizat | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€32.89
VANZATOR APROBAT 5P971 Flanșă de podea 1 1/2 inch galvanizat | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "€50.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P968 Flanșă de podea 3/4 inch Npt Font maleabil
€17.48 /unitate