Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5PAR3 Cross 3/8 inch Npt Font maleabil | AE4ZWW

APPROVED VENDOR 5PAR3 Cross 3/8 inch Npt Fier maleabil

În stoc
Articol: AE4ZWW Model: 5PAR3
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 4TJH8 Cross 1/4innpt Font maleabil galvanizat | AD9LQV 4TJH8Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1 / 4 "-€33.71
Furnizor APROBAT 4TJH9 Cruce 3/8 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LQW 4TJH9Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 8 "-€10.32
Furnizor APROBAT 4TJJ2 Cruce 3/4 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LQY 4TJJ2Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F3 / 4 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 4TJJ3 Cruce 1 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LQZ 4TJJ3Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1"-€105.20
Furnizor APROBAT 4TJJ4 Cruce 1 1/4 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LRA 4TJJ4Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1.25 "-€136.33
Furnizor APROBAT 4TJJ5 Cruce 1 1/2 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LRB 4TJJ5Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F1.5 "-€152.81
Furnizor APROBAT 4TJJ6 Cross 2 inch Npt Font maleabil galvanizat | AD9LRC 4TJJ6Oțel forjat galvanizat-3000 psi @ 72 grade F2"-€234.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAR3 Cross 3/8 inch Npt Fier maleabil
€5.24 /unitate