Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 5TPN2 Suport pentru scule cu un singur inel 1-3/4 inch ID PK5 | AE6KVE

APPROVED VENDOR 5TPN2 Suport pentru scule cu un singur inel 1-3/4 inch ID PK5

În stoc
Element: AE6KVE Model: 5TPN2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport instrument pentru un singur inel
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
În interiorul Dia.1.75 "
MaterialOţel
Proiectare2.5 "
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiÎn interiorul Dia.Preț
APPROVED VENDOR 5TPE5 Suport pentru scule cu un singur inel 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KRG 5TPE5Zinc strălucitorRundă-3 / 4 "€13.87
APPROVED VENDOR 5TPH5 Suport pentru scule cu un singur inel 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KTP 5TPH5NegruRundă7 / 25 "3 / 4 "€13.87
Furnizor APROBAT 6YE16 Suport scule Pk5 | AF2VTE 6AUN16Zinc strălucitorPătrat3"1 / 2 "€8.03
Furnizor APROBAT 6YE18 Suport scule Pk5 | AF2VTG 6AUN18Zinc strălucitorPătrat3"1.75 "€11.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN2 Suport pentru scule cu un singur inel 1-3/4 inch ID PK5
€11.35 /unitate