Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6YE16 Suport scule Pk5 | AF2VTE

APPROVED VENDOR 6YE16 Suport scule Pk5

În stoc
Element: AF2VTE Model: 6YE16

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€8.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport instrument pentru un singur inel
ConstrucţieSudate
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3"
Distanța dintre găuri1-1/2 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Grosimea tijei3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiÎn interiorul Dia.Preț
APPROVED VENDOR 5TPE5 Suport pentru scule cu un singur inel 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KRG 5TPE5Zinc strălucitorRundă-3 / 4 "€13.87
APPROVED VENDOR 5TPH5 Suport pentru scule cu un singur inel 3/4 inch ID - Pachet de 10 | AE6KTP 5TPH5NegruRundă7 / 25 "3 / 4 "€13.87
VÂNTORUL APROBAT 5TPN2 Suport pentru scule cu un singur inel 1-3/4 inch ID PK5 | AE6KVE 5TPN2NegruPătrat3 / 8 "1.75 "€11.35
Furnizor APROBAT 6YE18 Suport scule Pk5 | AF2VTG 6AUN18Zinc strălucitorPătrat3"1.75 "€11.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE16 Suport scule Pk5
€8.03 /unitate