Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TUL7 Snubber Piston 1/2 Inch Npt 5000 Psi Alama | AE6LHA

APPROVED VENDOR 5TUL7 Snubber Piston 1/2 inch Npt 5000 Psi alamă

În stoc
Articol: AE6LHA Model: 5TUL7
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
€131.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnubber de presiune
MaterialAlamă roșie
Domeniul de presiune0 la 5000 psi
Mărimea1 / 2 "
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9026902000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 5TUL6 Snubber Piston 1/4 Inch Npt 3000 Psi Alama | AE6LGZ 5TUL6Alamă roșie0 la 3000 psi1 / 4 "€124.70
VINDATOR APROBAT 5TUL8 Snubber Piston 1/4 Inch Npt 5000 Psi Ss | AE6LHB 5TUL8Oţel inoxidabil0 la 5000 psi1 / 4 "€152.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL7 Snubber Piston 1/2 inch Npt 5000 Psi alamă
€131.08 /unitate