Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5TXC0 Fișă banană unghi drept 1000vac roșu | AE6MCP

APPROVED VENDOR 5TXC0 Fișă banană unghi drept 1000vac roșu

În stoc
Articol: AE6MCP Model: 5TXC0
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
€5.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop banana, unghi drept
Material corpAlamă
CuloriRoșu
Material de contactAlama Placata cu Nichel
Tensiune manuală1000VAC
Material izolantPolimer
Max. Amperi10
Temperatura de operare.14 la 176 grade F
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC0 Fișă banană unghi drept 1000vac roșu
€5.67 /unitate