Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5YY90 Țeavă 1/4-20 din oțel cu șuruburi în U, 1 inch, 5 buc | AE7KPE

APPROVED VENDOR 5YY90 șurub în U din oțel 1/4-20 țeavă 1 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE7KPE Model: 5YY90
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
€5.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară3.437 "
Lățimea interioară1.375 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY90 șurub în U din oțel 1/4-20 țeavă 1 inch, 5 buc
€5.34 /ambalaj