Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZA28 Bolt U Oțel 3/4-10 Teava 10 In | AE7LLD

APPROVED VENDOR 5ZA28 Șurub U Oțel 3/4-10 Teava 10 in

În stoc
Articol: AE7LLD Model: 5ZA28

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€9.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii10 "
Lungime interioară13 13 / 16 "
Lățimea interioară10.875 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA28 Șurub U Oțel 3/4-10 Teava 10 in
€9.05 /unitate