Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZA62 Țeavă din oțel cu șuruburi în U 1/2-13 5 inchi, 5 buc | AE7LLX

APPROVED VENDOR 5ZA62 șurub în U țeavă din oțel 1/2-13 5 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE7LLX Model: 5ZA62
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
€73.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii5"
Lungime interioară7 13 / 16 "
Lățimea interioară5.625 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA62 șurub în U țeavă din oțel 1/2-13 5 inch, 5 buc
€73.98 /ambalaj