Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZB59 U Bolt L Otel 3/8-16 Teava 1 1/4 In | AE7LNZ

APPROVED VENDOR 5ZB59 Șurub în U L Oțel 3/8-16 Teava 1 1/4 in

În stoc
Articol: AE7LNZ Model: 5ZB59
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
€0.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB59 Șurub în U L Oțel 3/8-16 Teava 1 1/4 in
€0.41 /unitate