Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZE5 Mamelon Lung Alama 3/8 x 2 Inch - Pachet De 10 | AE7WYM

APPROVED VENDOR 6AZE5 mamelon lung alamă 3/8 x 2 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WYM Model: 6AZE5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneNPT
Lungime2"
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune1200 PSI
Temp. Gamă-65 până la 250 grade F
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6AZE0 Mamelon lung Alamă 1/8 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "€16.82
Furnizor APROBAT 6AZE1 Mamelon lung Alama 1/8 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "€28.36
Furnizor APROBAT 6AZE2 Niplu lung Alama 1/4 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "€24.28
Furnizor APROBAT 6AZE3 Mamelon Lung Alama 1/4 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "€35.92
Furnizor APROBAT 6AZE4 Mamelon lung Alama 3/8 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "€41.31
Furnizor APROBAT 6AZE6 Mamelon lung Alamă 1/2 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "€56.31
Furnizor APROBAT 6AZE7 Mamelon lung Alama 1/2 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYP 6AZE72"1 / 2 "€77.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE5 mamelon lung alamă 3/8 x 2 inch - pachet de 10
€50.46 /unitate