Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AZE7 Mamelon lung Alama 1/2 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYP

APPROVED VENDOR 6AZE7 mamelon lung alamă 1/2 x 2 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WYP Model: 6AZE7
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
€77.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneNPT
Lungime2"
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune1200 PSI
Temp. Gamă-65 până la 250 grade F
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7412200025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6AZE0 Mamelon lung Alamă 1/8 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "€16.82
Furnizor APROBAT 6AZE1 Mamelon lung Alama 1/8 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "€28.36
Furnizor APROBAT 6AZE2 Niplu lung Alama 1/4 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "€24.28
Furnizor APROBAT 6AZE3 Mamelon Lung Alama 1/4 x 2 inch - Pachet De 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "€35.92
Furnizor APROBAT 6AZE4 Mamelon lung Alama 3/8 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "€41.31
Furnizor APROBAT 6AZE5 Mamelon Lung Alama 3/8 x 2 Inch - Pachet De 10 | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "€50.46
Furnizor APROBAT 6AZE6 Mamelon lung Alamă 1/2 x 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "€56.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE7 mamelon lung alamă 1/2 x 2 inch - pachet de 10
€77.82 /unitate