Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6BA71 Hex Cap Screw M5 x 0.80, 12mm Length, 25PK | AE7YCT

APPROVED VENDOR 6BA71 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 12 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AE7YCT Model: 6BA71
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
€29.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap12mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului12mm
Probă încărcată33,000 psi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA71 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 12 mm lungime, 25 buc.
€29.49 /ambalaj