Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BA72 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, lungime 16 mm, 25 buc | AE7YCU

APPROVED VENDOR 6BA72 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 16 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7YCU Model: 6BA72
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
€27.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap16mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului16mm
Probă încărcată33,000 psi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA72 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 16 mm lungime, 25 buc.
€27.89 /ambalaj