Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CA92 Hex Nut Full M6 X 1Mm 10Mm W, 100PK | AE7ZUU

APPROVED VENDOR 6CA92 Piuliță hexagonală plină M6 X 1 mm 10 mm l, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUU Model: 6CA92
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
€53.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
Înălţime5mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA92 Piuliță hexagonală plină M6 X 1 mm 10 mm l, 100 buc.
€53.35 /ambalaj