Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CB24 Hex Nut Full M12 X 1.50 22Mm W, 25PK | AE8AAH

APPROVED VENDOR 6CB24 Piuliță hexagonală completă M12 X 1.50 22 mm l, 25 uc.

În stoc
Post: AE8AAH Model: 6CB24
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
€25.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime11mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM12 X 1.5
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB24 Piuliță hexagonală completă M12 X 1.50 22 mm l, 25 uc.
€25.29 /ambalaj