Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB26 Piuliță hexagonală M16 X 1.50 24Mm L, 20UC | AE8AAJ

APPROVED VENDOR 6CB26 Piuliță hexagonală completă M16 X 1.50 24 mm l, 20 uc.

În stoc
Post: AE8AAJ Model: 6CB26
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
€25.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime13mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB26 Piuliță hexagonală completă M16 X 1.50 24 mm l, 20 uc.
€25.03 /ambalaj